Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106175912
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.200.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
73 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.025 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 7,48*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 62,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 63,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 163,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.