Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 508445 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 508445 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Silber
Intellinet 508445 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Silber
Intellinet 508445 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Silber
Intellinet 508445 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Silber
Intellinet 508445 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     832-420817
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508445
EAN/GTIN:
     766623508445
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
10 Mbit/s
Leitermaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 3 meter, sfp+ kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,37*
€ 28,02*
2 Tage
23
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,57*
€ 28,99*
13 Tage
6
pro Stück
€ 6,29*
ab € 23,63*
€ 31,82*
4 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,39*
€ 36,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,87*
€ 41,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508490
ab € 32,31*
Sonstiges
Intellinet
508384
ab € 13,68*
Sonstiges
Intellinet
508377
ab € 14,80*
Sonstiges
Intellinet
508407
ab € 14,72*
Sonstiges
Intellinet
508391
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.