Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti ULTRA Gateway/Controller 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti ULTRA Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti ULTRA Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti ULTRA Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti ULTRA Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti ULTRA Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti ULTRA Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118717903
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UCG-ULTRA
EAN/GTIN:
     810084695203
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VPN-Gateway
vpn gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
LAN
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
141.8 mm
Tiefe
127.6 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
520 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
6.2 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
3072 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Flash-Speicher
16384 MB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UK-ULTRA
ab € 64,34*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-ENTERPRISE-IW
ab € 252,96*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6+
ab € 80,59*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-MESH
ab € 151,53*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-PRO
ab € 131,19*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U7-OUTDOOR
ab € 161,42*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U7-PRO
ab € 145,80*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U7-PRO-MAX
ab € 222,51*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U7-PRO-WALL
ab € 161,11*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-IW
ab € 156,95*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-LITE
ab € 90,60*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-LR
ab € 151,89*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-DOORBELL
ab € 156,11*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G4-BULLET
ab € 118,91*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-EXTENDER
ab € 127,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.