Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS286 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SmartOffice PS286 Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS286 Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS286 Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS286 Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS286 Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS286 Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS286 Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek SmartOffice PS286 Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CM-KB95F8V
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0196
EAN/GTIN:
     5711045159879
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Kompakter Arbeitsplatz-Scanner mit Duplexfunktion
Der Plustek SmartOffice PS286 Plus ist ein kleiner, kompakter Dokumentenscanner, der alle anfallenden Aufgaben am Arbeitsplatz spielend erledigt. Mit einer Geschwindigkeit von 25 Seiten und 50 Bildern pro Minute scannt der PS286 Plus Dokumente in duplex ein und ist auch aufgrund seiner ADF-Vorlagenkapazität von 50 Blatt perfekt als Abteilungsscanner geeignet. Neben den bekannten TIFF- und JPEG- Bildformaten kann der Scanner auch direkt ins searchable PDF scannen. Dank der Plustek DocAction Software können bis zu 9 Scanprofile mit One-Touch-Funktion programmiert werden und bieten dem Anwender somit größte Benutzerfreundlichkeit. Der PS286 Plus scannt neben dem gängigen DIN A4-Format auch Plastik- und Visitenkarten. Darüber hinaus kann der Scanner mit einer speziellen Schutzfolie über die beigefügte Software auch DIN A3-Dokumente scannen. Aufgrund seiner großen Produktivität und Benutzerfreundlichkeit ist der PS286 Plus ideal für Rezeptions- und Administrativbereiche geeignet.

Einscannen direkt als PDF mit anschließend nahtlosem Übergang zur Weiterverarbeitung
Der Plustek PS286 Plus bietet Ihnen die Möglichkeit Dokumente direkt als editierbares PDF einzuscannen. Durch den TWAIN-Treiber und den One-Touch-Funktionstasten ist ein nahtloser Übergang zu Bild- und Dokumentenverwaltungs-Software garantiert. Auch die individuelle Belegung der Funktionstasten, wie zum Beispiel "einscannen als PDF", "direkt in Email scannen", "kopieren" oder "scannen als Datei" ist einfach vorzunehmen. Die ADF-Vorlagenkapazität von 50 Blatt und Scangeschwindigkeit von 25 Seiten bzw. 50 Bildern pro Minute prädestinieren diesen Scanner für das Dokumenten-Management. Durch OCR- und BCR-Anwendungen ist selbst das Editieren, Speichern und die Verteilung in der Abteilung ein Kinderspiel.

Stapeln sich schon Ihre Dokumente?
Erstellen, verwalten und suchen ganz einfach
Der Plustek SmartOffice PS286 Plus bietet Ihnen eine flexible und schnelle Möglichkeit all Ihre Dokumente effizient zu verwalten. Neben DIN A4, Visiten- und Plastikkarten scannt der PS286 Plus unter Zunahme der speziellen Schutzfolie über die mitgelieferte Software auch DIN A3-Dokumente. Die Dokumente können dabei direkt ins searchable PDF digitalisiert werden und stehen somit zur benutzerspezifischen Weiterverarbeitung offen. Dabei sorgt die TWAIN-Schnittstelle für einen reibungslosen Übergang zu allen DMS-Anwendungen. Ideal für kleine und mittelständische Betriebe, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Kanzleien, Praxen, Bildungseinrichtungen, Steuerberater und städtische Verwaltungen. Der Plustek SmartOffice PS286 Plus bietet maximale Funktionalität bei minimalem Aufwand.
Weitere Informationen:
/Allgemein/Typ:
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
/Allgemein/Schnittstellentyp:
USB 2.0
/Allgemein/Zusatzfunktionen:
E-Mail, Scannen-an-Netzwerkfreigabe
/Allgemein/Max. unterstützte Dokumentgröße:
220 x 356 mm
/Erweiterung </ Konnektivität/Schnittstellen:
USB 2.0
/Medienhandhabung/Max. Dokumentgröße:
220 mm x 356 mm
/Medienhandhabung/Dokumenten-Speicherkapazität:
50 Blätter
/Medienhandhabung/Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
/Medienhandhabung/Dokumentenzuführungstyp:
Automatischer Dokumenteneinzug
/Verschiedenes/Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
/Verschiedenes/Compatible with Windows 7:
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
/Stromversorgung/Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
/Software </ Systemanforderungen/Software inbegriffen:
Presto! ImageFolio 4.5, ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, Plustek DI Capture, Plustek DocAction, NewSoft Presto! PageManager 7.10, Plustek BizCard Finder 3.0
/Software </ Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
/Software </ Systemanforderungen/Peripheriegeräte </ Schnittstellen:
CD-ROM
/Software </ Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen:
Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 800 MB
/Scanner/Produktzertifizierungen:
TWAIN
/Scanner/Kapazität:
1500 Scanvorgänge/Tag
/Scanner/Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
/Scanner/Scan-Elementtyp:
Contact Image Sensor
/Scanner/Eingabetyp:
Farbe
/Scanner/Scanner-Geschwindigkeitsangaben:
8 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi
/Scanner/Automatisches Duplexing:
Ja
/Scanner/Funktionen der Tasten im Bedienfeld:
Scan, Kopie, E-Mail, Datei, PDF/OCR
/Scanner/Maximale Scangeschwindigkeit bei S</W-Dokumenten:
25 Seiten/Min.
/Abmessungen und Gewicht/Breite:
26.3 cm
/Abmessungen und Gewicht/Tiefe:
12.8 cm
/Abmessungen und Gewicht/Höhe:
14.8 cm
/Abmessungen und Gewicht/Gewicht:
1.7 kg
/Umweltschutzstandards/ENERGY STAR-qualifiziert:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-08
ab € 63,19*
Zubehör
Plustek
0271
ab € 169,07*
Zubehör
Plustek
L009-08
ab € 108,14*
Zubehör
Plustek
Z-27-672-0221A110
ab € 21,08*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 250,39*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 288,55*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 264,87*
Zubehör
Plustek
27-653-0201A110
ab € 16,77*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 220,26*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 277,13*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 194,06*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 176,71*
Zubehör
Plustek
Z-0055
ab € 11,61*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 131,56*
Zubehör
Plustek
Z-0101
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.