Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Wago 261-301 Anschlussblock 2P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Artikel-Nr.:
4147-M0085026
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
261-301
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 260-301
2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
18 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26026*
€ 0,35026*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2648*
€ 0,3648*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,37*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2701*
€ 0,3701*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,25*
€ 0,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,35026*
€ 0,41681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32026*
€ 0,38111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30026*
€ 0,35731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26026*
€ 0,30971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 70,052* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-123 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
Wago 209-132 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
Wago 209-137 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
Wago 210-657 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
Wago 210-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
Wago 210-832 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
Wago 216-123 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-302 Elektro-Draht-Anschluss
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0191*
Zubehör
Wago 261-361 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
261-361
ab € 0,0375*
Zubehör
Wago 261-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
WAGO Kontakttechnik
261-402
ab € 0,20527*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.1mm, Weiß, 12mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen