Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-36A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-36A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-36A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29817662
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-36A
EAN/GTIN:
     1909071062162
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
95.4 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsstrom
2.65 A
Ausgangsspannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20
ab € 39,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20A
ab € 39,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
ab € 39,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
ab € 34,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24AB
ab € 41,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
ab € 35,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-30A
ab € 39,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36
ab € 39,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
ab € 40,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42
ab € 81,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42A
ab € 45,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42B
ab € 88,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48
ab € 46,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48A
ab € 37,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48AB
ab € 41,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.