Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-48AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-48AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-48AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584893
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-48AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1118.3 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20
ab € 39,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20A
ab € 39,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
ab € 37,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
ab € 34,82*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24AB
ab € 41,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
ab € 35,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-30A
ab € 39,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36
ab € 39,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
ab € 40,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
ab € 40,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42
ab € 84,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42A
ab € 46,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42B
ab € 40,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48
ab € 45,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48A
ab € 37,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.