Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817660
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20
ab € 39,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20A
ab € 39,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
ab € 37,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24AB
ab € 41,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
ab € 35,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-30A
ab € 39,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36
ab € 39,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
ab € 40,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
ab € 40,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42
ab € 84,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42A
ab € 46,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42B
ab € 40,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48
ab € 45,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48A
ab € 37,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48AB
ab € 41,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.