Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-48A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-48A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-48A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608018
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20
ab € 39,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20A
ab € 39,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
ab € 39,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
ab € 34,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24AB
ab € 41,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
ab € 35,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-30A
ab € 39,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36
ab € 39,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
ab € 40,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
ab € 40,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42
ab € 80,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42A
ab € 45,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42B
ab € 40,98*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48
ab € 45,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48AB
ab € 41,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.