Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 10.3-HESILED N 690 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29927712
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048399
EAN/GTIN:
     4017918976309
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
16 - 4
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
86.7 mm
Energie
Nennspannung
690 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,121*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,131*
€ 22,76589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,541*
€ 22,06379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,121*
€ 19,18399
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009299
ab € 21,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3009300
ab € 1,4428*
Zubehör
Phoenix Contact
3009305
ab € 1,7694*
Zubehör
Phoenix Contact
3009367
ab € 64,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2978*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8418*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,80973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.