Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 7507 PY21W 25 W


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Osram 7507 PY21W 25 W
Osram 7507 PY21W 25 W
Artikel-Nr.:
     615IT-C32136
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925462
EAN/GTIN:
     4050300925462
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Signallampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
PY21W
Leistung
25 W
Sockel
BAU15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
500 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
280 lm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (cm)
5.26 cm
Gewicht
8 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,78*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,68*
€ 2,79*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,90*
€ 3,13*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,37*
2 Tage
6
pro Stück
€ 9,45*
ab € 2,58*
€ 4,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,63*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,82*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,56*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,58*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.