Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia PS 54 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia PS 54 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 54 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 54 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 54 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 54 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35640149
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2711
EAN/GTIN:
     4030152027118
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
428 mm
Gewicht
4200 g
Paketgewicht
4720 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 32 mm
Korbvolumen
13 l
Geräuschpegel
75 dB
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Weiß
Griff(e)
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2709
ab € 33,74*
Zubehör
Olympia
2708
ab € 33,49*
Zubehör
Olympia
2710
ab € 37,96*
Zubehör
Olympia
2713
ab € 51,98*
Zubehör
Olympia
2712
ab € 51,93*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.