Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia PS 53 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia PS 53 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz
Olympia PS 53 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz
Olympia PS 53 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz
Olympia PS 53 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35343745
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2708
EAN/GTIN:
     4030152027156
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Schneideart: Partikelschnitt - Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 6 Blätter 80g/qm-Papier - gleichzeitig oder einer Kreditkarte - Entstehende Schneidereste: bei Papier und Karte 4 x 40 mm Partikel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
428 mm
Gewicht
3600 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 40 mm
Korbvolumen
13 l
Geräuschpegel
75 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2709
ab € 33,66*
Zubehör
Olympia
2710
ab € 41,00*
Zubehör
Olympia
2711
ab € 42,05*
Zubehör
Olympia
2713
ab € 52,04*
Zubehör
Olympia
2712
ab € 51,98*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.