Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35550853
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2712
EAN/GTIN:
     4030152027125
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Schneideart: Partikelschnitt - Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 10 Blätter 80g/qm-Papier - gleichzeitig oder einer Kreditkarte - entstehende Schneidereste: bei Papier und Karte 4 x 40 mm Partikel - Sicherheitsstufe P4 nach DIN 66399 - Qualitätsstahlschneidewerk - Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz - Automatische Start- und Stoppfunktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
507 mm
Gewicht
4900 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 40 mm
Korbvolumen
21 l
Geräuschpegel
75 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2709
ab € 33,66*
Zubehör
Olympia
2708
ab € 33,59*
Zubehör
Olympia
2710
ab € 41,00*
Zubehör
Olympia
2711
ab € 42,05*
Zubehör
Olympia
2713
ab € 52,04*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.