Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7391.000 31U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7391.000 31U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7391.000 31U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36497120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7391.000
EAN/GTIN:
     4028177129795
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
  • Verwindungssteifer Profilrahmen
    - Stabiler Sockel mit integrierten Füßen mit der Möglichkeit zur Bodenverankerung ohne Fußblenden
    - Montagezubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17600 g
Merkmale
Rack-Kapazität
31U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
550 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1499.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rahmen, Gestellrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rahmen rittal, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7296000
ab € 119,78*
Zubehör
Rittal
7494000
ab € 10,10*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,71*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 34,68*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,32*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,21*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,43*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,84*
Zubehör
Rittal
7402000
ab € 11,855*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,81*
Zubehör
Rittal
7281035
ab € 128,98*
Zubehör
Rittal
7401000
ab € 13,455*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.