Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 SRV 42U-8-DB Rack Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DN-19 SRV 42U-8-DB Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Digitus DN-19 SRV 42U-8-DB Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-56711574
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV 42U-8-DB
EAN/GTIN:
     4016032350330
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
42HE Serverschrank, Dynamic Basic Serie 2010x800x1000 mm, perforierte Stahltüren, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Die DIGITUS® Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden

Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
Abschließbarer Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür
Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte
Die Serverschrank Dynamic Basic Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. Verschiedenste Optimierungen führen zu einer optimalen Leistung in Qualität und Mehrwert. Die Schränke sind benutzerfreundlich konzipiert und ästhetisch im Aussehen. Die Front und Rücktür bestehen aus 63% perforiertem Stahl. Alle Seitenteile sind abschließbar und können leicht abgenommen werden. Jeder Schrank beinhaltet galvanisierte 483 mm (19“)-Profilschienen, montiert vorne und hinten im Schrankinneren. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine Markierung der jeweiligen Höheneinheit. Das Dach ist vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Die komplett montierten 483 mm (19“)-Schränke sind in 26HE und 42HE und in einer Breite von 600 oder 800 mm und einer Tiefe von 1000 mm erhältlich. Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben erhältlich auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
850 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
2060 mm
Verpackungsvolumen
1838550 cm³
Paketgewicht
137700 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Regalschienenstärke
483 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1970 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
850 mm
Höhe des Versandkartons
2060 mm
Volumen Hauptkarton
1838550 cm³
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, digitus netzwerkschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,43*
€ 1.215,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,69*
€ 1.212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,67*
€ 1.174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,30*
€ 1.142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,75*
€ 1.096,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 85,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 44,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 1,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 78,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 124,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.