| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-60034136 Herst.-Nr.: 544618 EAN/GTIN: 4048962316247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelbahnaction pur ist mit diesem Baukasten garantiert. Über eine mechanische Spannvorrichtung werden die Kugeln auf das Trampolin katapultiert, springen ab und landen im Kreiseltrichter. Damit die Kugel auch sicher im Auffangbehälter landet, kann das Trampolin um drei Achsen justiert werden. Insgesamt sind drei spielerische Modelle baubar. Für noch mehr Action gibt es zusätzlich auf der fischertechnik Homepage kostenlose Bauanleitungen für die Kombinationsmöglichkeit dieses Baukastens mit dem Dynamic L2 oder Dynamic XXL. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Murmeln | 5 | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Critical thinking training, Training des logischen Denkens | Merkmale | Produkttyp | Bausatz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 280 Stück(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Anzahl der Montagemöglichkeiten | 3 | ![](/p.gif) | Schussfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Auszeichnungen | TOP 10 Spielzeug 2018 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 320 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 80 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 230 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 910 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |