Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 13624 Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 13624 Ringmappe A4 Rot
Esselte 13624 Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67807513
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     13624
EAN/GTIN:
     4049793030661
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60430054
ab € 10,25*
Zubehör
Leitz
60430095
ab € 9,13*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 2,64*
Zubehör
Leitz
60920000
ab € 2,744*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.