Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1712000050 Schreibtischablage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1712000050 Schreibtischablage Grau
Durable 1712000050 Schreibtischablage Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893241
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712000050
EAN/GTIN:
     7318082000058
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
Bei den Schubladenboxen der IDEALBOX Serie steht Funktionalität im Vordergrund: Die offenen Fächer ermöglichen schnellen Zugriff auf Dokumente und Unterlagen. - Ablagebox mit 7 offenen Schubladen - Für Unterlagen bis C4 Format - Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale - Maße: 250 x 322 x 365 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Format
C4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
365 mm
Höhe
322 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,82*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,61*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,53*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,84*
Ähnlich
Durable
1712002050
ab € 27,88*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 47,17*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.