Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8142 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8142 Zange Diagonale Zange
Bahco 8142 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72602055
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
10 mm
Klemmbacke Länge
10 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8130
ab € 30,30*
Zubehör
Bahco
8132
ab € 35,81*
Zubehör
Bahco
8140
ab € 29,01*
Zubehör
Bahco
8141
ab € 29,57*
Zubehör
Bahco
8150
ab € 30,04*
Zubehör
Bahco
8151
ab € 33,07*
Zubehör
Bahco
8152
ab € 37,16*
Zubehör
Bahco
8160
ab € 32,72*
Zubehör
Bahco
8161
ab € 37,21*
Zubehör
Bahco
8162
ab € 43,17*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.