Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XNT K Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XNT K Lötspitze
Weller XNT K Lötspitze
Weller XNT K Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72770663
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054486099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.2 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Breite
4.75 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
4.75 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765758N
ab € 20,37*
Zubehör
Weller Tools
T0058765767N
ab € 28,11*
Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
ab € 14,42*
Zubehör
Weller Tools
T0052921599N
ab € 140,65*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 363,36*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 187,77*
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 196,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054485099
ab € 5,60*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,03*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,63*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 207,79*
Zubehör
Weller Tools
T0053436699
ab € 360,54*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 293,61*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 224,07*
Zubehör
Weller Tools
T0052922599N
ab € 257,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.