Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 118187 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 118187 Kofferzubehör Teiler
raaco 118187 Kofferzubehör Teiler
raaco 118187 Kofferzubehör Teiler
raaco 118187 Kofferzubehör Teiler
raaco 118187 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73401584
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     118187
EAN/GTIN:
     k.A.
ESD Einsatz A71 (halbe Höhe) für die Aufteilung ESD Schublade 250-3 ESD und Assorter 55 4x8-0.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 21 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 42 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,60*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,88*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,77*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,47*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,09*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,47*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,68*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,68*
Zubehör
Raaco
125109
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.