Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 119320 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 119320 Kofferzubehör Teiler
raaco 119320 Kofferzubehör Teiler
raaco 119320 Kofferzubehör Teiler
raaco 119320 Kofferzubehör Teiler
raaco 119320 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62560850
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     119320
EAN/GTIN:
     5733439119320
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 80 BA6-1 für die Aufteilung der Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,58*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,88*
Zubehör
Raaco
118187
ab € 1,90*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,73*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,44*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,07*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,43*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,66*
Zubehör
Raaco
125109
ab € 1,56*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.