Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 125109 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 125109 Kofferzubehör Teiler
raaco 125109 Kofferzubehör Teiler
raaco 125109 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73401747
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     125109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
ESD Einsatz A7-1 für die Aufteilung der Schublade 250-3 und ESD Assorter 55 4x8-0.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,60*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,88*
Zubehör
Raaco
118187
ab € 1,91*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,77*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,47*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,09*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,47*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,68*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.