Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 119313 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 119313 Kofferzubehör Teiler
raaco 119313 Kofferzubehör Teiler
raaco 119313 Kofferzubehör Teiler
raaco 119313 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73401682
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     119313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 80 BA7-2 für die Aufteilung der Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,60*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,88*
Zubehör
Raaco
118187
ab € 1,91*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,77*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,47*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,09*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,47*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,68*
Zubehör
Raaco
125109
ab € 1,59*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.