Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 119283 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 119283 Kofferzubehör Teiler
raaco 119283 Kofferzubehör Teiler
raaco 119283 Kofferzubehör Teiler
raaco 119283 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73401633
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     119283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 80 BA8-2 für die Aufteilung der Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
16
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
51 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,59*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,87*
Zubehör
Raaco
118187
ab € 1,92*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,73*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,09*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,44*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,56*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,57*
Zubehör
Raaco
125109
ab € 1,57*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.