Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ET SMD Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller ET SMD Lötspitze
Weller ET SMD Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77148090
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054103999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2.5 mm
Stärke der Spitze
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETD-1
ab € 4,29*
Zubehör
Weller Tools
4ETE-1
ab € 4,27*
Zubehör
Weller Tools
4ETF-1
ab € 4,50*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,61*
Zubehör
Weller Tools
4ETCC-1
ab € 4,51*
Zubehör
Weller Tools
4ETR-1
ab € 4,30*
Zubehör
Weller Tools
4ETL-1
ab € 4,28*
Zubehör
Weller Tools
4ETCS-1
ab € 4,52*
Zubehör
Weller Tools
4ETB
ab € 4,29*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,29*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.