Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller ET R Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-77148034
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
4ETR-1
EAN/GTIN:
4003019053896
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WEP 70
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.6 mm
Länge (mm)
34.5 mm
Stärke der Spitze
0.7 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
weller tools ersatzlötspitzen
,
ersatzlötspitze meißelform
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller ET Messspitze 1 Stück(e)
Weller Tools
T0052475099
ab € 7,35*
Zubehör
Weller ET SMD Lötspitze
Weller Tools
T0054103999
ab € 11,06*
Zubehör
Weller ET SMD Lötspitze 1 Stück(e)
Weller Tools
T0054104099
ab € 11,03*
Zubehör
Weller LR 21 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052510699N
ab € 133,56*
Zubehör
Weller LR 21 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
LR 21
ab € 110,57*
Zubehör
Weller Lötspitze Langform konisch
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,28*
Zubehör
Weller T0052242099 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,51*
Zubehör
Weller T0053298699 Lötstation 85 W 1 Kanäle
Weller Tools
T0053298699
ab € 130,42*
Zubehör
Weller T0058720781 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,74*
Zubehör
Weller WDC 2 Trockenreiniger
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,39*
Zubehör
Weller WDC Dry Cleaner Trockenreiniger
Weller Tools
T0051512499
ab € 21,45*
Zubehör
Weller WEL.SPONGE
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller WEP 70 1 Stück(e) Lötspitze
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,24*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,03*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen