Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Meißelform lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötspitze Meißelform lang
Weller Lötspitze Meißelform lang
Weller Lötspitze Meißelform lang
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926770
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETL-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WEP 70
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2 mm
Länge (mm)
43.5 mm
Stärke der Spitze
1 mm
Höhe
6.8 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze 2mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
T0052475099
ab € 7,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054103999
ab € 11,02*
Zubehör
Weller Tools
T0054104099
ab € 11,08*
Zubehör
Weller Tools
T0052510699N
ab € 133,35*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,51*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,30*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 131,02*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,73*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,95*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,34*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 174,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.