Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ET CC Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller ET CC Lötspitze
Weller ET CC Lötspitze
Weller ET CC Lötspitze
Weller ET CC Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77148032
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETCC-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WEP 70
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.2 mm
Länge (mm)
34.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052475099
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0054103999
ab € 11,02*
Zubehör
Weller Tools
T0054104099
ab € 11,09*
Zubehör
Weller Tools
T0052510699N
ab € 133,63*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 108,89*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 130,59*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,01*
Zubehör
Weller Tools
ET/LT ADAPTER
ab € 5,56*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 298,75*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 299,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 168,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.