Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ET BB Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller ET BB Lötspitze
Weller ET BB Lötspitze
Weller ET BB Lötspitze
Weller ET BB Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77148031
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETBB-1
EAN/GTIN:
     4003019050420
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WEP 70
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2.4 mm
Länge (mm)
34.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052475099
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0054103999
ab € 11,10*
Zubehör
Weller Tools
T0054104099
ab € 11,05*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,81*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 131,17*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 50,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052918799N
ab € 133,49*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 171,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.