Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ET SMD Lötspitze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller ET SMD Lötspitze 1 Stück(e)
Weller ET SMD Lötspitze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77148091
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054104099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.8 mm
Stärke der Spitze
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETD-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETE-1
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
4ETF-1
ab € 4,40*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
4ETCC-1
ab € 4,41*
Zubehör
Weller Tools
4ETR-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETL-1
ab € 4,23*
Zubehör
Weller Tools
4ETM-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.