Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Photonia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Photonia
SLV Photonia
SLV Photonia
SLV Photonia
SLV Photonia
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78326764
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Die Standleuchte PHOTONIA besteht aus Aluminium und klarem Glas, welches das Leuchtmittel komplett umschlieГџt. Dank der Position der verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte einen homogenen Lichtkegel und dient ideal als Wegeleuchte. Optional stehen ein Betonanker und Verbindungsbox zur Verfügung. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A+
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
900 mm
Gewicht
2640 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005305
ab € 7,93*
Zubehör
SLV
232085
ab € 20,48*
Zubehör
SLV
1005268
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.