Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
Panasonic TH-86CQE1W Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,18 m (86 Zoll) LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-86292618
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
TH-86CQE1W
EAN/GTIN:
5025232941599
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Media Streaming Clients
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Metall
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1895 x 1065.9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
217.42 cm
Lebensdauer des Panels
50000 h
Panel-Typ
IPS
Trübungsrate
3 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Montageset
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1929 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
61700 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1929 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
80 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1116 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2163 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
1405 mm
Paketgewicht
84000 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Mehrfach-Display unterstützt
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
364 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
110 - 127/220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
24 W
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.3 mm
Rahmenbreite (Seite)
15.3 mm
Rahmenbreite (oben)
15.3 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
2
Audio (L,R) Out
2
RS-232C
Ja
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Network Media Player
,
Netzwerk-Mediaplayer
,
Panasonic Monitore
,
Digital Signage
,
Digital Signage Display
,
LFD
,
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
4k monitor 86 zoll
,
4k monitor
,
panasonic 4k monitore
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.031,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.209,97*
€ 3.819,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.193,35*
€ 3.800,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.112,72*
€ 3.704,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.066,23*
€ 3.648,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.031,35*
€ 3.607,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
ab € 63,37*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 95,21*
Zubehör
Neomounts motorisierte Wandhalterung PLASMA-W2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 585,51*
Zubehör
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 638,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen