Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Zangensatz
>
Artikel
KS Tools 117.1873 Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-92403880
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
117.1873
EAN/GTIN:
4042146542392
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
ks tools zangensatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
IEC 60900
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
6
Merkmale
Material
Stahl
Isolierter Handgriff
Ja
Nennisolierspannung
1000 V
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
zangen satz
,
zangensatz 6 tlg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1000V Abisolierzange, 9,5mm
KS Tools
117.1271
ab € 30,50*
Sonstiges
1000V Flachrundzange, 200mm
KS Tools
117.1291
ab € 31,96*
Sonstiges
1000V Flachrundzange, gebogen, 200mm
KS Tools
117.1292
ab € 34,18*
Sonstiges
1000V Kraft-Kombinationszange, 185mm
KS Tools
117.1275
ab € 28,16*
Sonstiges
1000V Seitenschneider, 160mm
KS Tools
117.1277
ab € 30,32*
Sonstiges
1000V Wasserpumpenzange, 250mm
KS Tools
117.1273
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen