Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Messzeugsatz
>
Artikel
KS Tools 813.0030 Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-92411999
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
813.0030
EAN/GTIN:
4042146848104
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
39
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
werkzeugmodul kstools
,
modul werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 267,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,72*
€ 338,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2in1 Teleskop-Magnetheber mit Waschdüsen-Reinigungs- und Einstellwerkzeug, 150-590mm
KS Tools
550.1023
ab € 4,44*
Sonstiges
Abbrechklingen 0,5x18x100 mm, Spender à 10 Stück
KS Tools
907.2166
ab € 1,41*
Sonstiges
Aussen-Sicherungszange, 19-60 mm
KS Tools
119.2056
ab € 19,15*
Sonstiges
Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm
KS Tools
500.1026
ab € 10,47*
Sonstiges
Aussen-Sicherungszange, abgewinkelt, 19-60 mm
KS Tools
119.2057
ab € 19,19*
Sonstiges
Automatik-Körner, rund, Ø 4mm
KS Tools
156.0466
ab € 16,61*
Sonstiges
Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19mm
KS Tools
300.0114
ab € 2,27*
Sonstiges
ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
KS Tools
115.1012
ab € 9,33*
Sonstiges
ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210mm
KS Tools
115.1019
ab € 11,08*
Sonstiges
ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
KS Tools
115.1021
ab € 9,87*
Sonstiges
ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
KS Tools
115.1024
ab € 10,14*
Sonstiges
Flexibler Stahlmaßstab, 300mm
KS Tools
300.0104
ab € 1,03*
Sonstiges
Formstück für Ø 16 und 19 mm
KS Tools
123.0077
ab € 3,04*
Sonstiges
Formstück für Ø 25 mm
KS Tools
123.0078
ab € 3,04*
Sonstiges
Formstück gerade
KS Tools
123.0084
ab € 3,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen