Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K HDMI over IP Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4K HDMI over IP Sender
ATEN 4K HDMI over IP Sender
ATEN 4K HDMI over IP Sender
ATEN 4K HDMI over IP Sender
ATEN 4K HDMI over IP Sender
ATEN 4K HDMI over IP Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93144489
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE8950T-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645679
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Der ATEN VE8950T Video over IP Sender liefert über einen lokalen Standard Gigabit-Netzwerk Switch visuell verlustfreie 4K AV-Signale mit geringer Latenz über große Entfernungen*.
1x VE8950T 4K HDMI over IP Sender
1x RS-232 Anschlussblock
1x 0AD8-1F05-30M1 Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
Audioanschlüsse
1
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
790 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
600 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Stromverbrauch TX
3.08 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
HDCP
Ja
Material
Metall
Steuerung
Tasten
Baudrate
19.2 Kbit/s
Impedanz
100 Ohm
Verkettung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,89*
€ 855,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,14*
€ 854,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,62*
€ 851,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,87*
€ 848,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,40*
€ 843,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,08*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,44*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,17*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,65*
Zubehör
Aten
VS482-AT-G
ab € 153,13*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 720,56*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,54*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.020,47*
Zubehör
Aten
ES0152P
ab € 1.872,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.