Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1034 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.1034 Zange
KS Tools 115.1034 Zange
KS Tools 115.1034 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95694103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langbeck-Gripzange
Langbeckgripzange
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.