Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1035 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.1035 Zange
KS Tools 115.1035 Zange
KS Tools 115.1035 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95694104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langbeck-Gripzange
Langbeckgripzange
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.