Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sight Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sight Track
SLV Sight Track
SLV Sight Track
SLV Sight Track
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99040359
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Die moderne Wand- und Deckenleuchte SIGHT ist für die Aufbaumontage oder Stromschiene wie gemacht. In Weiß macht die aus Aluminium und Acryl gefertigte Leuchte überall eine professionelle Figur. Dazu ist SIGHT TRACK DALI mit ihrer LED Lebensdauer von 30.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Erleben Sie SIGHT im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
1140 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2110 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
39 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
76.92 lm/W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,79*
Ähnlich
SLV
143621
ab € 54,87*
Ähnlich
SLV
133481
ab € 48,86*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.