Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 643.300.68 Alarmlicht Fixed Gelb Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 643.300.68 Alarmlicht Fixed Gelb Xenon
Werma 643.300.68 Alarmlicht Fixed Gelb Xenon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101755205
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     643.300.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.015 A
Einschaltstrom
0.035 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
71 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, UKCA, CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Gelb
Lampentyp
Xenon
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Xenon
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
CAT II
Konformitätsbescheinigungen
CCC, UKCA, CE, RoHS, WEEE
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
86 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 8,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 21,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.