Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00184192 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118416985
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184192
EAN/GTIN:
     4047443522603
Schutz, der kaum zu sehen ist: Mit der Handyhülle "Always Clear" ist Ihr Samsung Galaxy A05s bestens geschützt. Das Backcover lenkt nicht vom Handy-Design ab und bringt trotzdem alles mit, was guter Handyschutz braucht.

Anti-Gelbstich
Durchsichtige Handy-Hülle ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hülle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfärben verhindert

Geschützte Seitentasten
Saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten – das schützt vor Staub und ermöglicht einen perfekten Druckpunkt

Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse

Kratzfest
Kratzfestes Backcover: Schlüssel, Kuli und Münzen machen der Handy-Schutzhülle in Hosen-, Hand- und Jackentasche dank Anti-Scratch-Material wenig aus

Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten der Handy-Hülle bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen

Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Kunststoff
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A05s
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,86*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,46*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,78*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,00*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,00*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,15*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.