Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 10 256 GB 33 cm (13") Intel Core Ultra 7 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS Surface Pro 10 - 13" - Ultra7/16GB/ 256GB *schwarz* W11P
MS Surface Pro 10 - 13" - Ultra7/16GB/ 256GB *schwarz* W11P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118625619
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZDV-00022
EAN/GTIN:
     196388258598
Suchbegriffe:
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Microsoft Tablet
Microsoft Tablet-PCs
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
19 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
10.5 MP
Frontkamera
Ja
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Grafik
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Core Ultra 7
Prozessor
165U
Prozessorgeneration
Intel Core Ultra (Series 1)
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.9 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.8 GHz
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13 "
Display-Auflösung
2880 x 1920 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Marketingname Displaytechnologie
PixelSense
Helligkeit
600 cd/m²
Display Glasart
Gorilla Glass
Pixeldichte
267 ppi
Natives Seitenverhältnis
3:2
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
208.6 mm
Höhe
9.3 mm
Gewicht
879 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Energie
Netzteilstärke
39 W
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Black
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifikate
UN-Nummer
UN3481
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.425,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,34*
€ 1.810,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,58*
€ 1.799,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,12*
€ 1.736,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,61*
€ 1.713,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,67*
€ 1.696,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,18*
Zubehör
Microsoft
8XB-00065
ab € 102,04*
Zubehör
Microsoft
8XB-00005
ab € 104,70*
Zubehör
Microsoft
8X8-00065
ab € 164,92*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
ab € 138,93*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 144,64*
Zubehör
Microsoft
8XG-00005
ab € 119,43*
Zubehör
Microsoft
8WV-00002
ab € 70,62*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
ab € 187,27*
Zubehör
Microsoft
T8H-00002
ab € 188,53*
Zubehör
Microsoft
SWV-00002
ab € 64,14*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,23*
Zubehör
Microsoft
8XB-00143
ab € 120,49*
Zubehör
Microsoft
8XB-00190
ab € 120,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.