Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-105 Unmanaged Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DES-105 Unmanaged Schwarz
D-Link DES-105 Unmanaged Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12331011
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-105/B
EAN/GTIN:
     790069368172
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Zertifizierung
RoHS, FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
495709 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Datenrate
10/100 Mbps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.384 MB
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
100 x 98 x 28 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
450 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Technische Details
Versandkartonshöhe
366 mm
Versandkartonsbreite
230 mm
Versandkartonslänge
335 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
75 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
75 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
5500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,56*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,73*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,65*
Zubehör
Decelect
SPE190718
ab € 15,30*
Zubehör
Decelect
SPE190686
ab € 21,90*
Zubehör
Decelect
SPE190713
ab € 14,97*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,53*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.