Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech S150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 2,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech S150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 2,4 W
Logitech S150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 2,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1311921
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000029
EAN/GTIN:
     9789792417166
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Ein Laustsprechersystem mit USB-Anschluss, das für erstklassigen Sound sorgt – zu Hause oder unterwegs.

Perfekter Klang
Der USB-Anschluss sorgt für reine, digitale Audioqualität und gleichzeitig für die Stromversorgung – guter Sound, wo immer Sie sich befinden.

Auch für unterwegs
Mit diesen leichten und kompakten Lautsprechern können Sie Ihre Musik in bester Audioqualität im Büro, aber auch unterwegs genießen.

Lautstärkeregelung
Sie können die Lautstärke ganz schnell mit dem Lautstärke- und Stummschalter an den Lautsprechern regeln.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
2.4 W
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
400 g
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
51 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
332 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
169.86 mm
Verpackungshöhe
159.5 mm
Paketgewicht
605 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,98*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,10*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 182,68*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 149,68*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,02*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,55*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,63*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,65*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,71*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 136,63*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 23,31*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,84*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,26*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,94*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 169,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.