Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Legamaster BASIC Whiteboard Zubehörset 10-tlg
Artikel-Nr.:
     1682-154207200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-125100
EAN/GTIN:
     8713797036696
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Tafelzubehör-Set
Zubehörset (Magnettafel)
Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Die perfekte Ergänzung zu allen Legamaster Whiteboards. Für ein angenehmes Schreibgefühl und die schnelle Reinigung. Diese Kartonverpackung besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
401.88 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
345.6 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Deutschland
Kompatibilität
Legamaster UNIVERSAL
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
55
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,56*
€ 28,13*
9 Tage
602
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,55*
€ 28,14*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,91*
€ 29,42*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,45*
€ 29,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 20,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-121000
ab € 7,69*
Ähnlich
Legamaster
7-125500
ab € 43,42*
Ähnlich
Legamaster
7-125000
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.