Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "SD" Memory Card File, graphite Speicherkarte-Gehäuse 8 Karten Polypropylen (PP) Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "SD" Memory Card File, graphite Speicherkarte-Gehäuse 8 Karten Polypropylen (PP) Grau, Transparent
Hama "SD" Memory Card File, graphite Speicherkarte-Gehäuse 8 Karten Polypropylen (PP) Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1826419
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095920
EAN/GTIN:
     4007249959201
Suchbegriffe:
Archiv-Mappe
Archivierungstasche
Archivmappe
Speicherkartenbox
  • für bis zu 8 SD-/MMC-/xD-/MemoryStick(TM)-Karten
    - hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves
    - inkl. Indexkarte
    - farbiges Rückenschild für einfache Sortierung
    - Farbe: Transparent/Graphit
    - Material: PP
    - Maße: B: 10,0 x T: 7,5 x H: 1,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Kartenkapazität
8 Karten
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau, Transparent
Antistatisch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,84*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,55*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,66*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,18*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.