Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio JW-200TW Taschenrechner Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio JW-200TW Taschenrechner Desktop Schwarz
Casio JW-200TW Taschenrechner Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18295037
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     JW-200TW-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
178.5 mm
Höhe
26.1 mm
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
JW-200SC-NY
ab € 15,43*
Ähnlich
Casio
JW-200SC-WE
ab € 15,64*
Ähnlich
Casio
CS-JW-200SC-BU
ab € 15,31*
Ähnlich
Casio
JW-200SC-GD
ab € 16,50*
Ähnlich
Casio
JW-200SC-GY
ab € 16,59*
Ähnlich
Casio
CS-JW-200SC-PK
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.