Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 64 21432 Büroklammer Metall, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 64 21432 Büroklammer Metall, Nickel
Wedo 64 21432 Büroklammer Metall, Nickel
Wedo 64 21432 Büroklammer Metall, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26582397
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64 21432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Hält Notizen zusammen oder dient zur Befestigung von allen möglichen Dingen. Aus schwarz lackiertem Metall mit starker Federfunktion und abnehmbaren, vernickelten Bügeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall, Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Breite der Clip-Öffnung
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
642151999
ab € 1,89*
Zubehör
WEDO
6421519
ab € 1,81*
Zubehör
WEDO
6421525
ab € 2,04*
Zubehör
WEDO
6421532
ab € 2,05*
Zubehör
WEDO
6421541
ab € 2,72*
Zubehör
WEDO
6421551
ab € 2,87*
Zubehör
WEDO
64 21415
ab € 0,04444*
Zubehör
WEDO
64 21425
ab € 0,81*
Zubehör
WEDO
64 21441
ab € 1,89*
Zubehör
WEDO
64 21419
ab € 0,55*
Zubehör
WEDO
642141909
ab € 1,47*
Zubehör
WEDO
6421451
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.