Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Büromaterial & Schreibwaren Papierklammer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo Büromaterial & Schreibwaren Papierklammer Metall
Wedo Büromaterial & Schreibwaren Papierklammer Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26582396
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64 21419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Hält Notizen zusammen oder dient zur Befestigung von allen möglichen Dingen. Aus schwarz lackiertem Metall mit starker Federfunktion und abnehmbaren, vernickelten Bügeln.

Sperrweite 7 mm, Breite 19 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Länge (mm)
19 mm
Breite der Klemmplatte
7 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
642151999
ab € 1,89*
Zubehör
WEDO
6421519
ab € 1,81*
Zubehör
WEDO
6421525
ab € 2,04*
Zubehör
WEDO
6421532
ab € 2,05*
Zubehör
WEDO
6421541
ab € 2,72*
Zubehör
WEDO
6421551
ab € 2,87*
Zubehör
WEDO
64 21415
ab € 0,04444*
Zubehör
WEDO
64 21425
ab € 0,81*
Zubehör
WEDO
64 21432
ab € 1,40*
Zubehör
WEDO
64 21441
ab € 1,89*
Zubehör
WEDO
642141909
ab € 1,47*
Zubehör
WEDO
6421451
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.